コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ラチェット用 工具差し
ラチェットツール差
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835533
品番
WTI-06
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安定感が良く、差した工具がぐらつきにくい。
用途
ラチェット差し
幅(mm)
40(工具差し部金具37)
高さ(mm)
130
質量(g)
約72
適合ベルト幅(mm)
60(ベルト通し部実寸:65)
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。