50mm幅ハンマー差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50835558 品番WTI-08
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安定感が良く、差した工具がぐらつきにくい。

用途ハンマー差し 幅(mm)40(工具差し部金具60) 高さ(mm)145 質量(g)約82 タイプ幅広 適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする