コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの コンベックス用 工具差し
スイングコンベ差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835594
品番
WTI-12
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハンガーの位置をグッと低くしました。左右と前後にスイングする。
用途
コンベックス差し
幅(mm)
40
高さ(mm)
160
質量(g)
約92
適合ベルト幅(mm)
60(ベルト通し部実寸:65)
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。