PNB-048W 作業用ソフトベルト コヅチ 50835725

作業用ソフトベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード50835725品番PNB-048W
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PP樹脂加工ベルト・発泡ポリエチレン・840Dナイロン地(裏ビニール加工)にる3層構造で、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。柔らかクッション付きで「腰の痛み、疲れ」を和らげます。クッションがベルトの締付けを和らげ、従来品に有りがちだったナロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付きのため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。

用途
作業用のベルトに
ホワイト仕様3層構造長さ(mm)約1,200幅(mm)48タイプワンピンスタンダードアズワン品番64-3676-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする