作業用ソフトベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50835734 品番 PNB-048OD
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PP樹脂加工ベルト・発泡ポリエチレン・840Dナイロン地(裏ビニール加工)にる3層構造で、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。柔らかクッション付きで「腰の痛み、疲れ」を和らげます。クッションがベルトの締付けを和らげ、従来品に有りがちだったナロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付きのため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。

国防 用途作業用のベルトに 仕様3層構造 長さ(mm)約1,200 幅(mm)48 タイプワンピンスタンダード アズワン品番64-3676-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする