PR-038OD 落下防止プラスワンリング コヅチ 50835795

落下防止プラスワンリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
国防
内容量1個注文コード50835795品番PR-038OD
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。

用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90国防適合ベルト幅(mm)35~60アズワン品番64-3676-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする