作業用ソフトベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50835838 品番 PNB-248BR
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー独自の三層構造により、今までにないしなやかでソフトな感触に仕上げました。やわらかなクッション付きで「腰の痛み・疲れ」を和らげます。ホールホルダー付きで、キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付に便利。PP樹脂加工ベルト、こしが強くへたらないベルト布地。

ブラウン 用途作業用のベルトに 仕様ベルト3層構造、ホールホルダー付(2重リング1ヶ付) 長さ(mm)約1300、胴回り対応:1100 ベルト幅(mm)48 アズワン品番64-3677-56
注意
※このベルトは安全帯ではありません。墜落防止の目的としての使用は絶対にしないでください。内側のクッション材に弾力性が無くなった時は使用しないでください。ベルトの改造や部品の削除、塗装などの加工はしないでください。ナイロン製ですので火気に近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50835829
2023-01-23
用途:
林業・造園
農・林・水産業

柔軟性があり着け心地がよく、耐久性も優れたベルトです。
ただベルトに厚みがかなりあり、スライダーに通しにくくサイズ調整がしずらいのと、
バックル留め金具のリベットが汗で腐食して取れたのがマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする