コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サポートベルト
サポートベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50835865
品番
SNB-100DXR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。
色
イエロー
用途
腰痛対策補助ベルト
仕様
Dカン数:4カ所、超軽量
長さ(mm)
700
寸法(幅W×長さL)(mm)
(約)130×700
生地
特殊ラバー、Wラッセル