コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サポートベルト
サポートベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50835874
品番
SNB-100DXG
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。ズレにくい特殊ラバー生地採用。
色
グリーン
用途
腰痛対策補助ベルト
仕様
Dカン付、抗菌・防臭素材、超軽量
長さ(mm)
700
寸法(幅W×長さL)(mm)
(約)130×700