サポートベルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50835917 品番SNB-1000DXBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,110
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新素材で抗菌・防臭効果。(制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します)裏面には蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。装着時もズレにくい特殊ラバー生地を使用。さらにDカンが4箇所ついて使い勝手も優れています。(左右2箇所)人間工学に基づいた腰痛対策ベルト。

ブルー 寸法(長さL×幅W)(mm)(約)800×130 用途作業時の腰への負荷軽減に 仕様ロングサイズ アズワン品番64-3678-75
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品に切り傷・ホツレ・変形・摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。ナイロン製ですので火気等に近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50835944
2023-05-15
用途:
仕事時
建設業・工事業

サポートベルトのクッション部とベルト固定部分の境目が丈夫で良い感じです。
ただし、ロングタイプだと分からずに買ってしまい
少し長すぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする