落下防止ループフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50835969 品番 RF-038BK
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm〜60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。

全長(mm)90 幅(mm)45 ブラック 適合ベルト幅(mm)35〜60 仕様ナスカン付 用途セーフティコードの取付等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする