コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
小物ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カラビナ付、ショルダーベルト付、ベルト通し付
注文コード
50837308
品番
BO-06R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブライフのあらゆるシーンに軽快にお供します。
色
レッド
用途
小物収納に
仕様
カラビナ付、ショルダーベルト付、ベルト通し付
幅(mm)
約130
質量(g)
約130
本体長さ(mm)
約200
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたらご使用を中止してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50837308
BO-06R
50837299
BO-05R
小物ケース
コヅチ
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)