曜日別特売
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719

F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719
F6253 ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商 50837719

ガーデンコイルホース スタンドセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50837719品番F6253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

専用スタンドですっきり収納、軽量で持ち運びも楽です。巻き取り不要のホースでラクラク収納。万能ウオーターノズルで回転リングを回すだけで7種類の噴射で洗車もラクラク。アタッチメントで簡単装着。

用途庭木の散水時や洗車時にホース内径(Φmm)7材質本体:ABS樹脂/スタンド:スチールホース外径(Φmm)11グリーン使用範囲(m)12(ホース有効)寸法(mm)スタンド:180×180×490質量(g)スタンド:690、ホース:800(ノズル・ジョイント含む)種類【ノズル水流種類】シャワー/ミスト/アングル(鋭角・下方に広がる)/ジェット(高水圧)/フル(通常水流)/フラットスプレー(平面状に広がる)/バーティカルスプレー(縦方向に広がる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837719
2022-06-10
用途: 庭の散水と植木鉢への水やり
渡辺個人事務所サービス業

12mのホースがコンパクトに収納できるのが良い。
3倍に伸びるホースに比べると水圧が低くて水量は2/3程度になるかな。
耐久性がどの程度あるかは、まだ不明だが3倍ホースよりはありそうな気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする