D-KABEGAMI のりつき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50838017 品番 DKN-201
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。
布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。
カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。

仕様
【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル
【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
幅(cm)92 長さ(m)2.5 用途カベ紙貼り用 材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン シャビーウッド RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

D-KABEGAMI のりつき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする