#6401 UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 アサヒペン 50838489

UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
内容量1個無地注文コード50838489品番#6401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。

用途障子貼り用幅(cm)69長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付無地RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする