メイクアップシート

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)45 長さ(m)2 注文コード50838604 品番S2-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は幅・長さなど82種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。

仕様
【貼れる面】平らな面
【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
幅(cm)45 長さ(m)2 用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※製品の特性上、貼りつけ後に時間が経過すると収縮します。収縮を考慮してシートを貼ってください。
※貼る面にホコリ、油汚れなどがついていると接着しませんので、充分拭きとってから貼ってください。
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、部屋を暖めてから作業してください。
※位置合わせは充分に確認して、一度で貼るようにしてください。弱い下地の場合は、貼り直しができませんので注意してください。
※シート表面が汚れたときは、中性洗剤を染み込ませた布で拭いてください。シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
※貼りつけ作業中及び貼りつけ後は、原材料のにおいがする場合がありますので、よく換気を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
システムキッチン戸棚のリフォーム

素人でも貼るのには苦労しませんでした。酷暑と厳寒を経ましたが、伸びたり縮んだり剥がれたりは皆無。優秀です。色柄を替えてまた貼ってみたくなりました。

対象商品:
50838927
2021-06-17
用途:
建具表面の修繕

建具表面の修繕に使用しました。
旧商品より木目柄が表情豊かになり、とてもきれいに仕上がりました。
細物の梱包状態も丁寧で、とても良かったです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
50838586
2021-02-20
用途:
洗面台扉の補修
その他業種

劣化した洗面台扉の補修(表面貼り付け)に使用しました。
淵の処理方法をいろいろ試しましたが、結果:面のサイズにピッタリに切り落とす方法でカラー化粧板のように仕上がりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする