JOINT-LOCK フロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード50839417 品番JL-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。

用途
【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10〜28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC) 厚さ(mm)4 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JOINT-LOCK フロアタイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする