色黒主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)使用場所屋内外用塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。