- 水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 50840223 - 水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 50840223

水性エポキシ強力防水塗料

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 50840223 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

タイル面のような高光沢に仕上がります。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)

用途
屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
ライトグリーン 主な用途浴室 使用場所屋内外用 塗り面積(m2)3.6〜4.4 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1〜2日、冬期:2〜3日(塗り重ね時間:夏期:18時間〜7日、冬期:18時間〜7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
注意
※必ず前もって水性2液型強力防水塗料用シーラーを塗ります。
※コンクリート・セメント・モルタル下地用です。
※ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません。
※基材と硬化材を混合した塗料は、4〜5時間以内に使用してください。
※塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。

商品説明動画

水性エポキシ強力防水塗料
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
屋上防水塗装
合同会社福住電装 様

古い塗装部にひび割れがあったが、うまく浸透したので処置ができた。本品は二回分に分かれていたので慌てて使用しなくても翌日に重ね塗りができて助かった。

1人が参考にしています
2024-06-01
用途:
玄関周辺
日新防水工業株式会社 様 (建設業・工事業)

先ずプロがこれ使用してるのを見たことない。
所詮は水性なのでDIY程度なら問題ないかと。

1人が参考にしています
対象商品:
50840309
2023-12-31
用途:
焙煎室の床
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

シーラーを塗った後の施工です
水性なので取り扱いが楽でした

1回塗ってから2日あけて上塗りをしました
初めてだったので少しムラが出てしまいましたがおおむねいいと思います

完全に硬化すれば丈夫なはずなので耐久性はこれからです

対象商品:
50840275
2021-06-16
用途:
屋上に作った倉庫の屋根に塗った
サンホームズ内山 様

アサヒペンの油性シーラを下地に使用まず1回塗り2日開けて2回塗りした2回目は5%の水を入れた塗りやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
50840239
2020-07-18
用途:
保育園の2階テラスの補修

2度塗り用に中身が2袋に分かれていて、とても良かった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする