※使用例
グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの コーン用セーフティライト
ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50840363
品番
SLAV-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付です。
三脚付です。
用途
夜間の工事現場などに。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200〜1900)
質量(kg)
9
LED使用数(個)
赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード
1109500402
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス ソーラービックラブ SLAV-08
参考になった