AU G3/8 75x5 微圧計 過圧防止付 マツバ計器 50840704

微圧計 過圧防止付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード50840704品番AU G3/8 75x5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質
接続ネジ部/真鍮
連絡パイプ部/銅
受圧部/真鍮箔
各部接合/はんだ
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2%F.S.接続ねじG3/8最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50840704
2022-11-14
用途: ガス圧の表示
くろちゃまめ本舗

到着時に目盛の最小値が0.35kaの地点から動かない。どうやってもダメなようだったので、仕方なく、裏のねじで0点調整してみたら、なんとか合わせられたが、実際の精度がどれくらい出ているのか疑問だ。今の状態だと他のメーカー品と比べて2.8-2.9kpa辺りでFS1.5%以上の誤差が出ている可能性があるので、(相手がずれているとしたら、もう少しましで十分仕様の範囲内だが)どこまで信用していいのかわからない。そもそも梱包がこの手の商品としてはあまりに雑でこれでは壊れて届いたとしてもおかしくないと思った

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする