Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの ストロボ/フラッシュ
マクロリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50840914
品番
MR-14EX2
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
被写体全体に照射できる、リングタイプの接写用ストロボ
仕様
使用カメラ:E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ、ガイドナンバー:両側発光時:約14(ISO100・m)/片側発光時:約10.5(ISO100・m)
質量(g)
約455(ストロボ本体のみ、電池別)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(単3形ニッケル水素電池使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
発光部:約129.6×112.1×25.3、制御部:約69.6×118.8×71.4
注意
※TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。