マキテック
マキテックの 照明器具
マキテックの 施設・屋外照明
マキテックの 高天井照明器具
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50841946
品番
MPL-HB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)
AC100〜240
消費電力(W)
100
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)
16000
本体質量(kg)
4.5
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP66
動作温度(℃)
-30〜50
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
発光効率(Lm/W)
160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650