モニターアーム用ポール(70cm)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842226 品番MARMP194E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,819 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
耐荷重(kg)最大:約20 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)ポール部:35×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50842226
2020-07-22
用途:
モニタースタンド

購入してみてMARMP196F(ロングポール100cm)と塗装が違う事が判りました。
ロングポールはシボ塗装で反射が目立ちにくく視界から消えてくれますが、こちらは半艶で割と目立ちます。気にされる方はロングを買って切って使うのが良いと思います。品物としてはどちらもしっかりしていて安心感が有ります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする