サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンコー(電子機器)の モニターアーム
VESA変換プレート200x200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50842278
品番
MARMVESA200
参考基準価格(税別)
¥3,073
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
30
付属品
本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ
質量(g)
531
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×242×17
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g