※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50842461 品番 ASN2-01-S-J
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構

ロックナット丸形 接続口径R1/8 ねじの種類R 質量(g)17 シール 臨界圧力0.35 使用圧力範囲(MPa)0〜1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.72
注意
※品番ASN2以降にSがつくものはシール付タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50842495
2023-11-18
用途:
コンプレッサーのエア抜きに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

いっきにエアを抜きたい時に、サイレンサー効果で静かで良いでした。

2019-09-26
用途:
お客さんのアクアリウムにセット
電気・ガス・熱供給・水道業

オーナー要望で、水槽内循環ポンプの経路にアスピレーター を割り入れた際の吸気音の消音と吸気量調整でセット。
本来の使用用途と異るとは思いますが、吸気量も調整できてシューって音もなくオーナーは大満足のようでしたので、良い製品と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする