SMC
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
なし
注文コード
50843527
品番
AV2000-02-3GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,440
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 (50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
20
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CADデータダウンロード