曜日別特売
AV2000-02-5D-R ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 50843545

 

AV2000-02-5D-R ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 50843545
AV2000-02-5D-R ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 50843545

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)流れ方向(R) 右→左圧力計なし注文コード50843545品番AV2000-02-5D-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,820

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

使用圧力範囲(MPa)0.2~1ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)圧力計なし流れ方向(R) 右→左コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)ボディサイズ20マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50843545AV2000-02-5D-R21665694AV2000-02-5D-R-AAV2000-02-5D-R ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 21665694ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする