SL-6F-CH 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843617 SL-6F-CH 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843617 SL-6F-CH 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843617 SL-6F-CH 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843617

充電式LEDハンディーライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50843617 品番 SL-6F-CH
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス

定格光束(Lm)900 防水保護等級IPX4 付属品ストラップ、ACアダプター(IN:AC100〜240V 50/60Hz、OUT:DC5V 1A)、USBケーブル 質量(g)176(電池込) タイプ屋外型 光源LED6W 寸法(Φ×Lmm)34×146〜164 バッテリーリチウムイオン:3.7V/2200mAh 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m照度)HIGH:スポット/10190、ワイド/560、LOW:スポット/3085、ワイド/110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10〜40 充電電圧(V)入力:AC100〜240 50/60Hz、出力:DC5 1A 電池寿命約300回 充電時間(時間)4 アズワン品番64-8862-99 演色指数(Ra)70 連続点灯時間(時間)HIGH:スポット/5、ワイド/3.5、LOW:スポット/12.5、ワイド/8 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843644
2023-02-23
用途:
庫内荷物の検品時
運輸・通信業

大きさ・明るさ・値段ともに満足です。
ただ、電池の消耗が少し早いかな。

対象商品:
50843617
2021-11-09
用途:
アウトドア(キャンプ)

とにかく明るいです。広角からスポットまで無段階に調整できます。造りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする