SL-5F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843635 SL-5F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843635 SL-5F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843635 SL-5F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843635

充電式LEDハンディーライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50843635 品番 SL-5F
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス

電源単3アルカリ電池×2本 定格光束(Lm)300 防水保護等級IPX7 付属品単3アルカリ電池×2本、ストラップ 質量(g)140(電池込) タイプ屋外型 光源LED5W 寸法(Φ×Lmm)27×153〜164 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m照度)HIGH:スポット/2070、ワイド/290、LOW:スポット/425、ワイド/55 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10〜40 アズワン品番64-8862-98 演色指数(Ra)69 連続点灯時間(時間)HIGH:スポット/8、ワイド/7、LOW:スポット/45、ワイド/16 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843644
2023-02-23
用途:
庫内荷物の検品時
運輸・通信業

大きさ・明るさ・値段ともに満足です。
ただ、電池の消耗が少し早いかな。

対象商品:
50843617
2021-11-09
用途:
アウトドア(キャンプ)

とにかく明るいです。広角からスポットまで無段階に調整できます。造りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする