SL-2F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843644 SL-2F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843644 SL-2F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843644 SL-2F 充電式LEDハンディーライト 日動工業 50843644

充電式LEDハンディーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 定格光束(Lm)140 注文コード50843644 品番SL-2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は定格光束など4種類から選べます 他の種類を見る

スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス

電源単3アルカリ電池×1本 定格光束(Lm)140 防水保護等級IPX7 付属品単3アルカリ電池×1本、ストラップ 質量(g)95(電池込) タイプ屋外型 光源LED2W 寸法(Φ×Lmm)27×104〜114 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m照度)HIGH:スポット/835、ワイド/160、LOW:スポット/160、ワイド/30 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10〜40 演色指数(Ra)69 連続点灯時間(時間)HIGH:スポット/4、ワイド/3、LOW:スポット/28、ワイド/12 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50843644 SL-2F 25921335 SL-2F フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm 日動工業 フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm 日動工業 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843644
2023-02-23
用途:
庫内荷物の検品時
運輸・通信業

大きさ・明るさ・値段ともに満足です。
ただ、電池の消耗が少し早いかな。

対象商品:
50843617
2021-11-09
用途:
アウトドア(キャンプ)

とにかく明るいです。広角からスポットまで無段階に調整できます。造りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする