曜日別特売
AV2000-N02-5GS ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 50843852

 

AV2000-N02-5GS ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 50843852
AV2000-N02-5GS ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 50843852

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)流れ方向(-) 左→右圧力計なし注文コード50843852品番AV2000-N02-5GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,440

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

使用圧力範囲(MPa)0.2~1ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)圧力計なし流れ方向(-) 左→右コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットボディサイズ20マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする