SMC
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8 (AV3000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
なし
注文コード
50843895
品番
AV3000-03-2DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,320
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 (AV3000のみ)
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
ボディサイズ
30
マニュアル
(C) ロック式 (レバー形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード