曜日別特売
- マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 日本研紙 50844177

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 日本研紙 50844177
- マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 日本研紙 50844177

マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度80
内容量1箱(100枚)注文コード50844177品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

用途
自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
粒度80形状円形砥材AAサイズ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする