オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の アンテナケーブル
プラグ付きアンテナ線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50844606
品番
ANT-C5S2SS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
ケーブル長(m)
5
規格
2c
プラグ形状
I型プラグ+I型プラグ
仕様
すっきりスリムな2Cケーブル
適合
使用可能な放送:4K/8K放送、3224MHz、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ