オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の アンテナケーブル
プラグ付きアンテナ線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50844633
品番
ANT-C3S2LL-W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
ケーブル長(m)
3
規格
2c
プラグ形状
L型プラグ+L型プラグ
仕様
すっきりスリムな2Cケーブルは壁や床にぴったりフィットし配線がしやすい、3重シールド構造でデジタル放送やインターネット双方向通信の流合雑音をカット、金属シールド加工による徹底したノイズ対策
適合
使用可能な放送:4K/8K放送、3224MHz、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
シールド
3重