RGS24 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844938 RGS24 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844938 RGS24 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844938 RGS24 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844938 RGS24 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844938

反復利用型輪木「輪木王」

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 50844938 品番 RGS24
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。

材質ポリプロピレン スカイブルー 質量(g)460 寸法(長さ)590 寸法(幅)100 寸法(高さ)100 安全荷重(t)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50844956
2020-04-24
用途:
資材の仮置き用輪木
建設業・工事業

垂直荷重に対しては想像以上に丈夫で軽くて扱いが楽 とても使い易い。
 半面、フォークリフトでの作業時はフォークを抜く際、横荷重による捩れが出易く少々気を遣う。
 注文した色と違ったが まぁ使用上は問題ナシで、普通〜やや満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする