RGR48 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844947 RGR48 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844947 RGR48 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844947 RGR48 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844947 RGR48 反復利用型輪木「輪木王」 サンユー 50844947

反復利用型輪木「輪木王」

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24本×2箱) 注文コード 50844947 品番 RGR48
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。

材質ポリプロピレン レッド 質量(g)460 寸法(長さ)590 寸法(幅)100 寸法(高さ)100 安全荷重(t)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50844956
2020-04-24
用途:
資材の仮置き用輪木
建設業・工事業

垂直荷重に対しては想像以上に丈夫で軽くて扱いが楽 とても使い易い。
 半面、フォークリフトでの作業時はフォークを抜く際、横荷重による捩れが出易く少々気を遣う。
 注文した色と違ったが まぁ使用上は問題ナシで、普通〜やや満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする