スタイリッシュマルチライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50845193 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電源の無い場面で役立つ充電タイプのスタンド式LED投光器です。
充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。
両端のサイドライトは上下360度、左右180度稼働する便利なフリーアングル。
更に個別に電源を内蔵しておりますので単独使用でき、底面にネオジウム磁石を配して
車のボンネットや鉄扉、配電盤等に固定してハンズフリー作業のお供に最適です。
停電・災害等の緊急時は本体USBポート×2ヶ所からスマホの充電も可能です!

消費電力(W)メイン10、サイド5×2 用途夕暮れ〜深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。停電・非常時・災害時には避難先での携帯・スマホの緊急充電用(親電源/種電源)に。 セット内容充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル(MicroUSB-TypeA) 使用温度範囲(℃)本体:-20〜60 色温度(K)5500〜6000(白昼色) 防塵・防滴IP44 使用推奨温度範囲(℃)0〜40 電池寿命約500回(使用状況によっては著しく低下します) 充電時間(時間)約8〜9 明るさ2000ルーメン USBポート電源用2個口(5V/1A合計) 点灯時間(時間)高輝度:約4、低輝度:約10、SOSハザード点滅:約12
注意
※スタンド式LED投光器本体および両端サイドライトの充電を行うには別途Androidスマートフォン(Micro-USB)を充電可能な充電器(ACアダプタ)が必要となります。
※またUSB出力ポートからのスマホ等の充電は全ての端末やケーブルの動作保証をするものではありません。

商品説明動画

スタイリッシュマルチライト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする