Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
24時間100V 別回路・停補無A接点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50845333
品番
TB31109K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
形状
ボックス型
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1a
動作方式
24時間式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
107.5×72×44.5
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
回路構成
別回路
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50845333
TB31109K
18884793
TB31109K
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました