※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD1600 笠付防湿防雨 SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50845796 品番 XLW213KELZLE9
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【器具本体】NNWK21180+【ライトバー】NNW2111ELZLE9 材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-10〜35 保護等級IP23防湿 色温度3000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1290 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
※ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする