※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD10000埋込W190省エネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50846006
品番
XLX800RHNCLE9
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
51.7
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
【本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL800HNCLE9
材質
(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)、(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466
幅(mm)
210
質量(kg)
6.6
使用温度範囲(℃)
-10〜35
全光束(Lm)
9690
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。