デジタルシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50846137 品番 WCDI-35D
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。

目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 測定範囲(mm)18〜35 用途内径測定用に 付属品木箱、換えロッド×9、換えワッシャ×2、スパナ トラスコ品番161-4973 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 質量(g)360 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 測定深さ(mm)150 換ワッシャ(枚)2 主な用途内径測定用に ロッド数9 広範囲精度(μm)15 アンビル12(サブロット1) 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 ワッシャ0.5、1mm 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。 ワッシャー数0.5、1 ロッド- 換ロッド(mm)18、20、22、24、26、28、30、32、34
注意
※各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする