目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
測定範囲(mm)35〜50
用途内径測定用に
付属品木箱、換えロッド×4、換えワッシャ×4
トラスコ品番161-4968
材質測定子:軸受鋼
材質/仕上本体:スチール
材質(本体)スチール
質量(g)450
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
測定深さ(mm)150
換ワッシャ(枚)4
主な用途内径測定用に
ロッド数4
広範囲精度(μm)15
アンビル4
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
ワッシャ0.5、1、2、3mm
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
ワッシャー数0.5、1、2、3、4
ロッド-
換ロッド(mm)35、40、45、50