デジタルシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50846164 品番 WCDI-160D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。

目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 測定範囲(mm)50〜160 用途内径測定用に 付属品木箱、換えロッド×12、サブロッド、換えワッシャ×4 トラスコ品番161-4982 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 質量(g)570 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 測定深さ(mm)150 換ワッシャ(枚)4 主な用途内径測定用に ロッド数12 広範囲精度(μm)18 アンビル- 測定子の有効ストローク(mm)1.6 隣接誤差(μm)6 繰返し精度(μm)3 ワッシャ0.5、1、2、3mm 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。 ワッシャー数0.5、1、2、3、4 ロッドサブ1本:55 換ロッド(mm)50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105
注意
※各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする