デジタルブレードノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50846198 品番GDCS-150B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。

測定範囲(mm)0〜150 用途細溝の測定に トラスコ品番161-4797 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)190 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー(有・無)
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする