デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50846243 品番 GDCS-150IK
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)15〜150 用途内側測定専用ノギスに トラスコ品番161-4803 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)260 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 機能オートオフ(約20分)、ホールド機能付 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)60
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする