測定範囲(mm)0〜150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0〜40
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
表示LCD 5桁表示
器差(mm)±0.07
最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合
平行度(mm)ベース:0.07
デプスバー無
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年
許容誤差最大:±0.07mm
ベース幅(mm)100
保管温度範囲(℃)(-10)〜60
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275
デプスバー(有・無)無
入力端子間抵抗約20分