デジタルミニデプス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50846338 品番GDCS-25STG
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)60 用途深さの測定に トラスコ品番161-4958 全長(mm)104 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)100 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) デプスバー(有・無)
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50846338
2023-08-30
用途:
金工の切削作業
工作塾 様 (その他業種)

フライスと旋盤加工の刃物、加工物の送り量の測定に使用。測定用に独自の固定治具を製作。非常に楽に制度の高い加工が可能になった。
百分の一まで正確に測定でき、SUS製で耐久性も高く、この計測器を安価に入手でき、ありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
50846338
2023-02-20
用途:
深さ測定
製造業

電源を入れるたびにゼロ設定しないといけないのが煩わしい。
説明文に書いてあったか不明だが、よく読んで購入したほうが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする