オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 書庫・金庫・ロッカー
オカムラ(岡村製作所)の 書庫
オカムラ(岡村製作所)の オープンタイプ書庫
VILLAGE オープン保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50846453
品番
8VS19S Z925
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。本体色はブラック。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1800
付属品
棚板2枚
材質/仕上
スチール/メラニン焼付塗装
色
ブラック
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×371×1746
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,670
/
税込
¥
1,837
離島
数量1以上のご注文
お送りできません